PÖTZELSBERGER - Inline Verstärker F-Anschl. 16-20dB 47-2400MHz DiSEqC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206137
Fernspeisbar - Nein
Entzerrer - Ja
Pegelsteller - Nein
Rückkanal (BK) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703029155
Sonepar Artikelnummer
120779783
Hersteller Artikelnummer
206137
Hersteller Typ
SVS 2-02
Hersteller Artikel Nr.:
206137
Fernspeisbar:
Nein
Entzerrer:
Ja
Pegelsteller:
Nein
Rückkanal (BK):
Nein
22 kHz-Generator:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437030
Gewicht:
0.072 kg
Inline-Verstärker 47-2400 MHz, Verstärkung 16-20 dB, DC-Durchgang, 22-kHz-tauglich, DiSEqC-tauglich, Wideband-und Einkabel-tauglich, Die Spannungsversorgung des Verstärkers erfolgt über die Koaxialleitung, F-Anschluss


