Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Internetradio 10W UKW DAB+ BT USB Weck/Sleept. App sw

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Internetradio 10W UKW DAB+ BT USB Weck/Sleept. App sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 229325

  • Ausführung - Tischradio

  • DAB+ - Ja

  • Stromversorgung - Stromnetz

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703032100

Sonepar Artikelnummer

121313383

Hersteller Artikelnummer

229325

Hersteller Typ

TELESTAR TOP 200

Hersteller Artikel Nr.:

229325

Ausführung:

Tischradio

DAB+:

Ja

Stromversorgung:

Stromnetz

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Ja

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279100

Gewicht:

1.100 kg

Top-Ausstattung: DAB+/UKW & Internetradio im edlen Gehäuse, Bluetooth 5.3, UPnP, 2,4 GHz WiFi, USB, Wecker, Sleeptimer, 6,1 cm (2,4'') TFT Farbdisplay (beleuchtet, dimmbar, Nachtmodus), Steuerbar per Fernbedienung oder kostenloser Soundmate App, 1x 3'' Lautsprecher mit 10 W Leistung