Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Internetradio 10W UKW DAB+ BT USB Weck/Sleept. App sw

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Internetradio 10W UKW DAB+ BT USB Weck/Sleept. App sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 229326

  • Ausführung - Tischradio

  • DAB+ - Ja

  • Stromversorgung - Stromnetz

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703032117

Sonepar Artikelnummer

121313384

Hersteller Artikelnummer

229326

Hersteller Typ

TELESTAR TOP 250

Hersteller Artikel Nr.:

229326

Ausführung:

Tischradio

DAB+:

Ja

Stromversorgung:

Stromnetz

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Ja

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279100

Gewicht:

1.700 kg

Top-Ausstattung: DAB+/UKW & Internetradio im edlen Gehäuse, Bluetooth 5.3, UPnP, 2,4 GHz WiFi, USB, Wecker, Sleeptimer, 6,1 cm (2,4'') TFT Farbdisplay (beleuchtet, dimmbar, Nachtmodus), Steuerbar per Fernbedienung oder kostenloser Soundmate App (iOS & Android), 2x 3'' Lautsprecher mit 10 W Leistung