PÖTZELSBERGER - Internetradio 10W UKW DAB+ BT USB Weck/Sleept. FB sw-Holz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 229331
Ausführung - Tischradio
DAB+ - Ja
Anzahl der Speicherplätze - 700
Stromversorgung - Stromnetz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703032292
Sonepar Artikelnummer
121370272
Hersteller Artikelnummer
229331
Hersteller Typ
TELESTAR TOP 200
Hersteller Artikel Nr.:
229331
Ausführung:
Tischradio
DAB+:
Ja
Anzahl der Speicherplätze:
700
Stromversorgung:
Stromnetz
Farbe:
sonstige
CD-Player:
Nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Ja
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
Mit Netzteil:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85279100
Gewicht:
1.100 kg


