PÖTZELSBERGER - Internetradio 10W UKW DAB+ BT USB Weck/Sleept. FB sw-Holz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 229332
Ausführung - Tischradio
DAB+ - Ja
Anzahl der Speicherplätze - 700
Stromversorgung - Stromnetz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703032308
Sonepar Artikelnummer
121370273
Hersteller Artikelnummer
229332
Hersteller Typ
TELESTAR TOP 250
Hersteller Artikel Nr.:
229332
Ausführung:
Tischradio
DAB+:
Ja
Anzahl der Speicherplätze:
700
Stromversorgung:
Stromnetz
Farbe:
sonstige
CD-Player:
Nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Ja
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
Mit Netzteil:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85279100
Gewicht:
1.700 kg


