PÖTZELSBERGER - Kabel z.durchführen an Fenster+Balkontür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207028
Kabeltyp - Antennenkabel
Länge - 0.2 m
Impedanz - 75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1 - F
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703011303
Sonepar Artikelnummer
120266984
Hersteller Artikelnummer
207028
Hersteller Typ
SATFLEX
Hersteller Artikel Nr.:
207028
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
0.2 m
Impedanz:
75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Schirmungsmaß:
90 dB
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.014 kg


