Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Koaxialkabel PVC 2fach geschirmt 75Ohm weiß 500m

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Koaxialkabel PVC 2fach geschirmt 75Ohm weiß 500m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210073

  • Durchmesser Innenleiter - 1.1 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 5 mm

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703015035

Sonepar Artikelnummer

120403993

Hersteller Artikelnummer

210073

Hersteller Typ

KK 2450/500 CLASS A

Hersteller Artikel Nr.:

210073

Durchmesser Innenleiter:

1.1 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

5 mm

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Aluminium

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Mantel-Farbe:

weiß

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

22.500 kg

Koaxialkabel KK2450/500 CLASS A, 2-fach geschirmt, 500m, 95dB, Alufolie/Geflecht Mantel 6,8 PVC weiß mit Meterbedruckung