PÖTZELSBERGER - Koaxialkabel PVC 2fach geschirmt UV-beständig 200m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210063
Durchmesser Innenleiter - 0.65 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703010948
Sonepar Artikelnummer
121093266
Hersteller Artikelnummer
210063
Hersteller Typ
KK 80/200 SINGLE
Hersteller Artikel Nr.:
210063
Durchmesser Innenleiter:
0.65 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
4.000 kg


