Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Koaxialkabel PVC 3fach geschirmt 100m Spule

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Koaxialkabel PVC 3fach geschirmt 100m Spule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210044

  • Durchmesser Innenleiter - 0.75 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 4.5 mm

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703004664

Sonepar Artikelnummer

120266452

Hersteller Artikelnummer

210044

Hersteller Typ

KK 2200 DIGI

Hersteller Artikel Nr.:

210044

Durchmesser Innenleiter:

0.75 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

4.5 mm

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Mantel-Farbe:

weiß

Außendurchmesser ca.:

6.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 75 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

5.000 kg

Koaxialkabel, 2-fach geschirmt, 100m, mit Meterbedruckung, Schirmungsmass: 95 dB, Rückflussdämpfung: 30 - 450 MHz: 40 dB, 450 - 1600 MHz: 30 dB, 1600 - 2400 MHz: 27 dB, Farbe: weiss