PÖTZELSBERGER - Koaxialkabel PVC 4fach geschirmt 100m Spule wie LCD 111

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210055
Durchmesser Innenleiter - 1 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Außenleiter - 4.6 mm
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703008624
Sonepar Artikelnummer
120267321
Hersteller Artikelnummer
210055
Hersteller Typ
KK 2300/100 CLASS A+ LTE ges.
Hersteller Artikel Nr.:
210055
Durchmesser Innenleiter:
1 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Außenleiter:
4.6 mm
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Mantel-Farbe:
weiß
Außendurchmesser ca.:
7.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
5.600 kg


