Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Koaxialkabel PVC 4fach geschirmt 250m Rolle

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Koaxialkabel PVC 4fach geschirmt 250m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210056

  • Durchmesser Innenleiter - 1 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 4.6 mm

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703008631

Sonepar Artikelnummer

120329571

Hersteller Artikelnummer

210056

Hersteller Typ

KK 2300/250 CLASS A+ LTE ges.

Hersteller Artikel Nr.:

210056

Durchmesser Innenleiter:

1 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

4.6 mm

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Mantel-Farbe:

weiß

Außendurchmesser ca.:

7.4 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

14.350 kg

Koaxialkabel KK2300/250 CLASS A+ LTE GES., 4-fach geschirmt, 250m, 110dB, Alufolie/Geflecht/Alufolie/Geflecht Mantel 7,4 PVC weiß mit Meterbedruckung