Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - LEM Wideband LNB 40mm-Feed grau

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - LEM Wideband LNB 40mm-Feed grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203250

  • Farbe - grau

  • Aufnahme - 40 mm

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85291095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703027403

Sonepar Artikelnummer

120542701

Hersteller Artikelnummer

203250

Hersteller Typ

WIDEBAND LNB

Hersteller Artikel Nr.:

203250

Farbe:

grau

Aufnahme:

40 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.163 kg

Feeddurchmesser: 40 mm, Anschlüsse: 1x Vertikal / 1x Horizontal, Eingangsfrequenz: 10,7 - 12,75 GHz, Oszillatorfrequenz: 10,4 GHz, Ausgangsfrequenz: 290-2340MHz, Dies ist kein Twin-LNB!, Nur geeignet für LEM Wideband Multischalter!