Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - LNB 40mm Feed 0.2dB 4xSCR sw/grau

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - LNB 40mm Feed 0.2dB 4xSCR sw/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203235

  • Ausführung - Quad LNB

  • Farbe - schwarz

  • Aufnahme - 40 mm

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703023283

Sonepar Artikelnummer

120371861

Hersteller Artikelnummer

203235

Hersteller Typ

INVERTO SCR UNICABLE

Hersteller Artikel Nr.:

203235

Ausführung:

Quad LNB

Farbe:

schwarz

Aufnahme:

40 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.378 kg

F-Anschluss vergoldet, Feeddurchmesser: 40 mm, Rauschmaß: 0,2 dB, Frequenzbereich: 10,7 ~ 12,75 GHz, L.O. Frequenz: 9,75 / 10,60 GHz, Ausgang 2 x Universal:Legacy Port Ausgangsfrequenz: 950 ~ 2150 MHz, Ausgänge 4 x SCR:Unicable Port SatCR Frequenz: 1210 / 1420 / 1680 / 2040 MHz