Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - LNB 40mm-Feed 0.2dB weiß-gelb

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - LNB 40mm-Feed 0.2dB weiß-gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203260

  • Ausführung - Octo LNB

  • Farbe - sonstige

  • Aufnahme - 40 mm

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703027786

Sonepar Artikelnummer

120542698

Hersteller Artikelnummer

203260

Hersteller Typ

PREMIUM LINE HD OCTO GOLD+

Hersteller Artikel Nr.:

203260

Ausführung:

Octo LNB

Farbe:

sonstige

Aufnahme:

40 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.297 kg

F-Anschluss vergoldet, Feeddurchmesser: 40 mm, Rauschmaß: 0,1 dB, Frequenzbereich: 10,7 ~ 12,75 GHz, L.O. Frequenz: 9,75 / 10,60 GHz, Ausgangsfrequenz: 950 ~ 2150 MHz, Selected Quality 5 Jahre Garantie