Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - LNB SLIM HD Twin 40mm 0.2dB F-Anschluss vergoldet

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - LNB SLIM HD Twin 40mm 0.2dB F-Anschluss vergoldet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203237

  • Ausführung - Twin LNB

  • Farbe - grau

  • Anzahl der Ausgänge - 2

  • Aufnahme - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703025317

Sonepar Artikelnummer

120379221

Hersteller Artikelnummer

203237

Hersteller Typ

PREMIUM SLIM HD TWIN GOLD+

Hersteller Artikel Nr.:

203237

Ausführung:

Twin LNB

Farbe:

grau

Anzahl der Ausgänge:

2

Aufnahme:

40 mm

Terrestrische Einspeisung:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.230 kg

F-Anschluss vergoldet, Feeddurchmesser: 40 mm, Rauschmaß: 0,1 dB, Frequenzbereich: 10,7 ~ 12,75 GHz, L.O. Frequenz: 9,75 / 10,60 GHz, Ausgangsfrequenz: 950 ~ 2150 MHz, Selected Quality 3 Jahre Garantie