Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - LNC Universal Quattro HD 40mm 0.2dB

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - LNC Universal Quattro HD 40mm 0.2dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203176

  • Ausführung - Quatro LNB

  • Farbe - grau

  • Multischalter integriert - Nein

  • Anzahl der Ausgänge - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703012140

Sonepar Artikelnummer

120267334

Hersteller Artikelnummer

203176

Hersteller Typ

PREMIUM LINE HD QUATTRO GOLD+

Hersteller Artikel Nr.:

203176

Ausführung:

Quatro LNB

Farbe:

grau

Multischalter integriert:

Nein

Anzahl der Ausgänge:

4

Aufnahme:

40 mm

Mit Schutzgehäuse:

Ja

Terrestrische Einspeisung:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.199 kg

F-Anschluss vergoldet, Feeddurchmesser: 40 mm, Rauschmaß: 0,1 dB, Frequenzbereich: 10,7 ~ 12,75 GHz, L.O. Frequenz: 9,75 / 10,60 GHz, Ausgangsfrequenz: 950 ~ 2150 MHz, Selected Quality 5 Jahre Garantie