Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Mastfuß mit Bügel bis 60mm

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Mastfuß mit Bügel bis 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204020

  • Art des Montagematerials - Mastfuß

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 73089098

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703001564

Sonepar Artikelnummer

120266499

Hersteller Artikelnummer

204020

Hersteller Typ

MAFU 60

Hersteller Artikel Nr.:

204020

Art des Montagematerials:

Mastfuß

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.300 kg

Mastfuss, für Rohr Ø 30-60 mm, Qualitätsstahlblech 2,7mm, Teile galvanisch verzinkt, Erdungsklemmschraube mit Gewinde, U- Bügel: Ø 8 mm mit 2 Flügelmuttern