Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Mastschelle für Rohr 48mm

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Mastschelle für Rohr 48mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204019

  • Art des Montagematerials - Mastschelle

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85291095

  • Gewicht - 0.182 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703001571

Sonepar Artikelnummer

120266500

Hersteller Artikelnummer

204019

Hersteller Typ

MASCH 48G

Hersteller Artikel Nr.:

204019

Art des Montagematerials:

Mastschelle

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.182 kg

Mastschelle 48, für Rohr Ø 48-50 mm, galvanisch verzinkt, Qualitätsstahlblech 3mm