Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Mastverlängerung Länge:0.5m DM:48mm verzinkt

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Mastverlängerung Länge:0.5m DM:48mm verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204108

  • Ausführung - Mastrohr

  • Länge - 0.5 m

  • Durchmesser - 48 mm

  • Wandstärke - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703026987

Sonepar Artikelnummer

120407549

Hersteller Artikelnummer

204108

Hersteller Typ

MAV 50

Hersteller Artikel Nr.:

204108

Ausführung:

Mastrohr

Länge:

0.5 m

Durchmesser:

48 mm

Wandstärke:

2 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

1.800 kg

Stahl verzinkte Mastverlängerung Rohr-Ø 48 x 2 mm, Länge 500mm, Mit Mastkappe, Für vertikale und horizontale Montage geeignet