Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Mastverlängerung Länge:0,8m DM:38x2mm verzinkt

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Mastverlängerung Länge:0,8m DM:38x2mm verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204109

  • Ausführung - Mastrohr

  • Länge - 0.8 m

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703026994

Sonepar Artikelnummer

121079861

Hersteller Artikelnummer

204109

Hersteller Typ

MAV 80

Hersteller Artikel Nr.:

204109

Ausführung:

Mastrohr

Länge:

0.8 m

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

2.000 kg

Top-Ausstattung: Stahl verzinkter Antennenmast Rohr Ø 38 x 2 mm, Länge: 800 mm, mit Mastkappe, für vertikale und horizontale Montage geeignet