PÖTZELSBERGER - Mastzubehörset best aus: 1Fuß + 1Kappe + 1Schelle + 1Ziegel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204017
Art des Montagematerials - Mastmontageset
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85291095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703001489
Sonepar Artikelnummer
120266502
Hersteller Artikelnummer
204017
Hersteller Typ
MAZ 48
Hersteller Artikel Nr.:
204017
Art des Montagematerials:
Mastmontageset
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85291095
Mastzubehör Set bestehend aus: 1 x BBZ 50 Bleiblechziegel bis Ø 60 mm, 1 x DIMA 50 Dichtungsmanschette Ø 50mm, 1 x MAFU 60 Mastfuss bis Ø 60mm, 1 x MASCH 48 G Mastschelle Ø 48 mm, 1 x MK 48 Mastkappen Ø 38 -60 mm


