Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Mauerhalterung f.Standrohre 30-60mm Wandabst.:320mm

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Mauerhalterung f.Standrohre 30-60mm Wandabst.:320mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204088

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85291095

  • Gewicht - 3.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703018548

Sonepar Artikelnummer

120343554

Hersteller Artikelnummer

204088

Hersteller Typ

MH 320

Hersteller Artikel Nr.:

204088

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

3.300 kg

Mauerhalterung für Rohre, bestehend aus: 1 x Zweibein- und 1 x Dreibein- Halter, Verdrehsicher: durch 2 Zahnkrallen, Material: Qualitäts- Stahl, vzkt., Streben: Flachstangen 35 x 5mm, Wandabstand: 300 mm, fix ( gemessen von Wand bis Rohr außen), Geeignet für Mastrohre Ø 38 bis 60 mm, Mastrohr nicht im Lieferumfang enthalten!