PÖTZELSBERGER - Multifeed Upgradekit für LN Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203183
Farbe - sonstige
Feed-Aufnahme - 40 mm
Werkstoff der Halterung - Aluminium
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703012720
Sonepar Artikelnummer
120267507
Hersteller Artikelnummer
203183
Hersteller Typ
MFP 1-40
Hersteller Artikel Nr.:
203183
Farbe:
sonstige
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Aluminium
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.254 kg
Zum Umrüsten von LN auf X Serie, Qualitativ hochwertiger Feedhalter aus Alu Druckguss, Passend für alle handelsüblichen LNB mit Feedaufnahme: Ø 40 mm


