PÖTZELSBERGER - Multifeedhalterung 2-f. Kurzschiene17cm f.OP85X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203203
Farbe - sonstige
Feed-Aufnahme - 40 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85291095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703017251
Sonepar Artikelnummer
120267336
Hersteller Artikelnummer
203203
Hersteller Typ
MFP 2-40 V3
Hersteller Artikel Nr.:
203203
Farbe:
sonstige
Feed-Aufnahme:
40 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.278 kg
Erweiterungsset zur Montage an den Premium Druckgusshalter, enthalten im Lieferumfang der X & SE Serie, zum Empfang von 2 Satelliten, höhenverstellbar, Qualitativ hochwertiger Feedhalter aus Alu Druckguss, mit Kurzschiene 17 cm, Passend für alle handelsüblichen LNB mit Feedaufnahme: Ø 40 mm


