PÖTZELSBERGER - Multifeedhalterung 2-f. Langschiene35cm f.OP85X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203205
Farbe - sonstige
Feed-Aufnahme - 40 mm
Werkstoff der Halterung - Aluminium
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703017275
Sonepar Artikelnummer
120271589
Hersteller Artikelnummer
203205
Hersteller Typ
MFP 3-40 V3
Hersteller Artikel Nr.:
203205
Farbe:
sonstige
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Aluminium
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.331 kg
Erweiterungsset zur Montage an den Premium Druckgusshalter enthalten im Lieferumfang der X & SE Serie, zum Empfang von 3 Satelliten, höhenverstellbar, Qualitativ hochwertiger Feedhalter aus Alu Druckguss, mit Langschiene 38 cm, Passend für alle handelsüblichen LNB mit Feedaufnahme: Ø 40 mm


