PÖTZELSBERGER - Multifeedhalterung univ.f.40/23mm f.3LNC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203195
Farbe - sonstige
Feed-Aufnahme - 40 mm
Werkstoff der Halterung - Aluminium
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703014823
Sonepar Artikelnummer
120266953
Hersteller Artikelnummer
203195
Hersteller Typ
MFH 40-3
Hersteller Artikel Nr.:
203195
Farbe:
sonstige
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Aluminium
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.343 kg
High-Quality aus Aluminium-Druckguss mit Edelstahlschrauben, Einstellbar von 3-9° Satelliten- Abstand bei einer Antennengröße von Ø 85 -110cm, Passend für alle handelsüblichen LNB mit Feedaufnahme: Ø 40 mm


