Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Nagelschellen für Koaxkabel 6mm 100Stück

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Nagelschellen für Koaxkabel 6mm 100Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204032

  • Mit Nagel - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85291095

  • Gewicht - 0.101 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703009294

Sonepar Artikelnummer

120266505

Hersteller Artikelnummer

204032

Hersteller Typ

NGS 60/100

Hersteller Artikel Nr.:

204032

Mit Nagel:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.101 kg

Nagelschellen für Koaxkabel 6 - 7 mm, Inhalt: 100 Stück