Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Nagelschellen für Koaxkabel 6mm 50 Stück

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Nagelschellen für Koaxkabel 6mm 50 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204031

  • Doppelschelle - Nein

  • Mit Nagel - Ja

  • Nagellänge - 25 mm

  • Nageldurchmesser - 1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703000420

Sonepar Artikelnummer

120267003

Hersteller Artikelnummer

204031

Hersteller Typ

NGS 60/50

Hersteller Artikel Nr.:

204031

Doppelschelle:

Nein

Mit Nagel:

Ja

Nagellänge:

25 mm

Nageldurchmesser:

1 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Gehärteter Stahlnagel:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85291095

Nagelschellen für Koaxkabel 6 - 7 mm, 50 Stück