Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Netzteil f.LEM Unicable Multischalter 20V 2.2A

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Netzteil f.LEM Unicable Multischalter 20V 2.2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205329

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Ausgangsspannung - 15 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Anschlussart - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703027229

Sonepar Artikelnummer

120542726

Hersteller Artikelnummer

205329

Hersteller Typ

LEM NETZTEIL AL 20

Hersteller Artikel Nr.:

205329

Eingangsspannung:

230 V

Ausgangsspannung:

15 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.246 kg

Netzteil für LEM Unicable Multischalter, AC Eingang: 110-240 V 50/60Hz, 1,5 A max., DC Ausgang: 20 VDC, 2,25 A, 45W