Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Optischer Empfänger 65MHz Rückkanal 85-1006MHz

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Optischer Empfänger 65MHz Rückkanal 85-1006MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 223073

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85176200

  • Gewicht - 0.795 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703027038

Sonepar Artikelnummer

120407532

Hersteller Artikelnummer

223073

Hersteller Typ

ON 1065

Hersteller Artikel Nr.:

223073

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.795 kg

Die optischen Empfänger(Nodes) ON 1065 mit integriertem 65 MHz-Rückkanal und ON 1000 ohne Rückkanal vereinen die erfolgreiche Technolgie eines POLYTRON HF-Verstärkers mit optischen Komponenten. Der 2-Wege Node ermöglicht sowohl die Übertragung von HF-Signalen als auch von High-Speed Datenservices über Hybrid Fiber-/Koax-Netzwerke. Die POLYTRON Nodes erfüllen durch ihre modulare Gestaltung alle Anforderungen für hoch entwickelte Netzwerke.