PÖTZELSBERGER - Optischer Sender 45-860MHz 4mW empfängt terr/SAT/HDMISignale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 223074
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 3.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703027045
Sonepar Artikelnummer
120407527
Hersteller Artikelnummer
223074
Hersteller Typ
OT 104 DFB
Hersteller Artikel Nr.:
223074
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.600 kg
Die optischen Sender von POLYTRON sind für den Aufbau eines optischen Verteilsystems entwickelt.Sie verfügen über einen DFB-Laser (distributed feedback laser) mit 1310 nm (± 10) Wellenlänge. Die Bedienung erfolgt über ein LCD-Display und Schalter am Gerät. Ausgangsleistung: 4 mW (6 dBm), Anwendung: Die POLYTRON-Kopfstelle empfängt z.B. terrestrische-, SAT- oder HDMI-Signale und wandelt sie in DVB-C oder DVB-T. Der optische Sender OT DFB wandelt die elektrischen in optische Signale um, die dann über Glasfaserkabel verteilt werden.


