Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Optisches Adapterkabel 2m FC/PC auf SC/APC

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Optisches Adapterkabel 2m FC/PC auf SC/APC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 223036

  • Länge - 2 m

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85447000

  • Gewicht - 0.276 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703023511

Sonepar Artikelnummer

120407533

Hersteller Artikelnummer

223036

Hersteller Typ

OPM-SC/APC-FC/PC

Hersteller Artikel Nr.:

223036

Länge:

2 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.276 kg

Optisches Adapterkabel 2 Meter FC/PC auf SC/APC