Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Presswerkzeug f.Stecker: CMP6-..u.EX6-..

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Presswerkzeug f.Stecker: CMP6-..u.EX6-..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 209056

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Ja

  • Geeignet für F-Stecker - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82032000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703010375

Sonepar Artikelnummer

120266991

Hersteller Artikelnummer

209056

Hersteller Typ

VT - 150 COMP TOOL

Hersteller Artikel Nr.:

209056

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

Ja

Geeignet für F-Stecker:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.411 kg

Presswerkzeug für Stecker: EX 6-... und CMP 6-…