Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - QSW LNB 40mm-Feed 0.2dB weiß-gelb

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - QSW LNB 40mm-Feed 0.2dB weiß-gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203262

  • Farbe - sonstige

  • Aufnahme - 40 mm

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85291095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703027809

Sonepar Artikelnummer

120542700

Hersteller Artikelnummer

203262

Hersteller Typ

PREMIUM LINE HD MB QSW GOLD+

Hersteller Artikel Nr.:

203262

Farbe:

sonstige

Aufnahme:

40 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.368 kg

F-Anschluss vergoldet, Feeddurchmesser: 40 mm, Rauschmaß: 0,2 dB, Frequenzbereich: 10,7 ~ 12,75 GHz, L.O. Frequenz: 9,75 / 10,60 GHz, Ausgangsfrequenz: 950 ~ 2150 MHz, Nur geeignet für 80/85er Spiegel!