PÖTZELSBERGER - Rohrhalter Balkongeländer f.D42-76mm 2St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204029
Art des Montagematerials - Mastschelle
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85291095
Gewicht - 2.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703001625
Sonepar Artikelnummer
120266506
Hersteller Artikelnummer
204029
Hersteller Typ
RH 20
Hersteller Artikel Nr.:
204029
Art des Montagematerials:
Mastschelle
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
2.200 kg
Doppelrohrschelle , zur parallelen Montage von 2 Rohren, besteht aus 2 identischen Teilen, Material: Stahl vzkt.; Gewindestäbe: M 8 mm, Länge: 200 mm, Schellen: geeignet für Mastrohre bis Ø 60 mm


