Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Sat Anschlusskabel 0.4m 2 F-Quick Stecker

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Sat Anschlusskabel 0.4m 2 F-Quick Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205208

  • Kabeltyp - Antennenkabel

  • Länge - 0.4 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - F-Quick

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - F-Quick

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703023115

Sonepar Artikelnummer

120371863

Hersteller Artikelnummer

205208

Hersteller Typ

SAT 37

Hersteller Artikel Nr.:

205208

Kabeltyp:

Antennenkabel

Länge:

0.4 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

F-Quick

Steckverbindertyp Anschluss 2:

F-Quick

Farbe:

schwarz

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.025 kg

Sat Anschlusskabel mit 0,4m Länge, 2x Quick F-Stecker gerade, extra fester, stabiler Innenleiter, Ideal zum Verbinden von Multischalter, Verteiler und Abzweiger