Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - SAT Anschlusskabel 1.5m 2F-St. BK-taugl.

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - SAT Anschlusskabel 1.5m 2F-St. BK-taugl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207016

  • Kabeltyp - Antennenkabel

  • Länge - 1.5 m

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - F

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703009317

Sonepar Artikelnummer

120266487

Hersteller Artikelnummer

207016

Hersteller Typ

SAT 28

Hersteller Artikel Nr.:

207016

Kabeltyp:

Antennenkabel

Länge:

1.5 m

Impedanz:

75 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 1:

F

Steckverbindertyp Anschluss 2:

F

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Abschirmung:

doppelt geschirmt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.072 kg

Sat Anschlusskabel BK-tauglich, 2x F-Stecker gerade, Erhältlich mit 0,3m; 1,5m; 2,5m und 5,0m Länge