PÖTZELSBERGER - SAT Anschlusskabel 1.5m 2xF-Stecker BK taugl. gewinkelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207075
Kabeltyp - Antennenkabel
Länge - 1.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - F
Steckverbindertyp Anschluss 2 - F
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703018432
Sonepar Artikelnummer
120343538
Hersteller Artikelnummer
207075
Hersteller Typ
SAT 28 W
Hersteller Artikel Nr.:
207075
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
1.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Winkelstecker
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.072 kg


