PÖTZELSBERGER - SAT Anschlusskabel 2.5m 2xF-St.steckbar BK taugl. gewinkelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207079
Kabeltyp - Antennenkabel
Länge - 2.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - F-Quick
Steckverbindertyp Anschluss 2 - F-Quick
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703018470
Sonepar Artikelnummer
120343542
Hersteller Artikelnummer
207079
Hersteller Typ
SAT 39 W
Hersteller Artikel Nr.:
207079
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
2.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F-Quick
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F-Quick
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Winkelstecker
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.089 kg


