Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - SAT Anschlusskabel 5m 2F-St. o.Gewinde

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - SAT Anschlusskabel 5m 2F-St. o.Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207021

  • Kabeltyp - Antennenkabel

  • Länge - 5 m

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - F-Quick

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703009355

Sonepar Artikelnummer

120266491

Hersteller Artikelnummer

207021

Hersteller Typ

SAT 40

Hersteller Artikel Nr.:

207021

Kabeltyp:

Antennenkabel

Länge:

5 m

Impedanz:

75 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 1:

F-Quick

Steckverbindertyp Anschluss 2:

F-Quick

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Abschirmung:

doppelt geschirmt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.141 kg

Top-Ausstattung: Sat Anschlusskabel BK-tauglich, 2x Quick F-Stecker gerade, Länge: 5 m