PÖTZELSBERGER - SAT Anschlusskabel 5m 2xF-St.steckbar BK taugl. gewinkelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207080
Kabeltyp - Antennenkabel
Länge - 5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - F-Quick
Steckverbindertyp Anschluss 2 - F-Quick
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
9007703018487
Sonepar Artikelnummer
120343543
Hersteller Artikelnummer
207080
Hersteller Typ
SAT 40 W
Hersteller Artikel Nr.:
207080
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F-Quick
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F-Quick
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Winkelstecker
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.141 kg


