Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - SAT Anschlusskabel 5m 2xF-Stecker BK taugl. gewinkelt

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - SAT Anschlusskabel 5m 2xF-Stecker BK taugl. gewinkelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207077

  • Kabeltyp - Antennenkabel

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - F

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - F

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703018456

Sonepar Artikelnummer

120343540

Hersteller Artikelnummer

207077

Hersteller Typ

SAT 30 W

Hersteller Artikel Nr.:

207077

Kabeltyp:

Antennenkabel

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

F

Steckverbindertyp Anschluss 2:

F

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Winkelstecker

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.158 kg

Sat Anschlusskabel BK-tauglich, 1x F-Stecker gerade, 1x F-Stecker gewinkelt, Erhältlich mit 1,5m; 2,5m und 5,0m Länge