PÖTZELSBERGER - SAT Doppelsteckdose 2xSat/TV/Radio Anschlussdämfung:2dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207003
Ausführung - Enddose
TV-Frequenzband - 4 .. 2200 MHz
Fernspeisetauglich - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703002080
Sonepar Artikelnummer
120343546
Hersteller Artikelnummer
207003
Hersteller Typ
SAT 4104
Hersteller Artikel Nr.:
207003
Ausführung:
Enddose
TV-Frequenzband:
4 .. 2200 MHz
Fernspeisetauglich:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.155 kg
Premium SAT Doppelsteckdose mit Aufputzrahmen und Abdeckung


