Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - SAT-Durchgangsdose 14dB m.Aufputzrahmen SAT 4110SW

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - SAT-Durchgangsdose 14dB m.Aufputzrahmen SAT 4110SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207048

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Anzahl der Auslässe - 3

  • Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 14 dB

  • Geeignet für Kabelmodem - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

9007703011198

Sonepar Artikelnummer

120266973

Hersteller Artikelnummer

207048

Hersteller Typ

SAT 4103 RW

Hersteller Artikel Nr.:

207048

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:

3

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

14 dB

Geeignet für Kabelmodem:

Nein

TV-Frequenzband:

950 .. 2050 MHz

Fernspeisetauglich:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.155 kg

Premium SAT Durchgangsdosen mit Aufputzrahmen und Abdeckung