PÖTZELSBERGER - Sat-Einzeldose 3Ausgänge m.APR+ABD rw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207044
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 3
Geeignet für Kabelmodem - Nein
TV-Frequenzband - 950 .. 2050 MHz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703011679
Sonepar Artikelnummer
120266553
Hersteller Artikelnummer
207044
Hersteller Typ
SAT 4102 RW
Hersteller Artikel Nr.:
207044
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
3
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
TV-Frequenzband:
950 .. 2050 MHz
Fernspeisetauglich:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.155 kg


