PÖTZELSBERGER - SAT-TO-IP Umsetzer 2-Teilnehmer HDTV/SDTV 950-2150MHz silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 229252
Ethernet - Ja
Höhe - 44 mm
Breite - 129 mm
Tiefe - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703026925
Sonepar Artikelnummer
120542695
Hersteller Artikelnummer
229252
Hersteller Typ
TELESTAR DIGIBIT TWIN
Hersteller Artikel Nr.:
229252
Ethernet:
Ja
Höhe:
44 mm
Breite:
129 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.466 kg
Sat-to-IP für 2 Teilnehmer, HDTV und SDTV Satprogramme übertragbar, Mit Twin und Quattro-Switch LNB oder Multischalter zu betreiben, Einfache Installation mit plug&play Vorprogrammierung, Konfiguration über Web-Interface von jedem Rechner im angeschlossenen Netzwerk möglich, Robuste und kompakte Bauform in Multischalter-Optik


