Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Scart Stecker auf 3x Cinch-Buchse + Mini-DIN-4 Buchse

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Scart Stecker auf 3x Cinch-Buchse + Mini-DIN-4 Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110289

  • Anschluss 1 - Scart

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703027267

Sonepar Artikelnummer

120779775

Hersteller Artikelnummer

110289

Hersteller Typ

SCART ADAPTER

Hersteller Artikel Nr.:

110289

Anschluss 1:

Scart

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.340 kg

SCART Adapter, Scart-Stecker auf 3x Cinch-Buchse + Mini-DIN 4-Buchse (S-Video), Mit "In - Out" Umschalter