PÖTZELSBERGER - SimpliOne Box 4K UHD AndroidTV WLAN BT USB HDMI HDR FB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202732
Versorgungsspannung - 100 .. 240 V
Farbe - schwarz
Anzahl der Anschlüsse USB - 2
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703030274
Sonepar Artikelnummer
121232195
Hersteller Artikelnummer
202732
Hersteller Typ
SIMPLI ONE BOX ANTENNE SRT 4250
Hersteller Artikel Nr.:
202732
Versorgungsspannung:
100 .. 240 V
Farbe:
schwarz
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287100
Gewicht:
0.273 kg


