PÖTZELSBERGER - Smart-Digitalradio-Adapter f. Hifi Anlagen BT USB-Ladef. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 229327
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85279100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703032124
Sonepar Artikelnummer
121313385
Hersteller Artikelnummer
229327
Hersteller Typ
TELESTAR TOP 400
Hersteller Artikel Nr.:
229327
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85279100
Gewicht:
0.700 kg
Top-Ausstattung: kompakter Smart-Digitalradio-Adapter zur Aufrüstung von HiFi Anlagen, Aufnahmefunktion von DAB+/UKW- und Internetradio auf USB-Datenspeicher, integrierte Streamingdienste, Musikwiedergabe via Bluetooth 5.3 (Sende- und Empfangsfunktion), USB und UPnP, 8,1 cm (3,2'') TFT Farbdisplay (beleuchtet, dimmbar, Nachtmodus), steuerbar per Fernbedienung oder vollständige Bedienung auch über Smartphone mit der Soundmate App