Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Standgestell L=100cm D=50mm alu

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Standgestell L=100cm D=50mm alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204000

  • Ausführung - Standrohrhalterung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703004060

Sonepar Artikelnummer

120266507

Hersteller Artikelnummer

204000

Hersteller Typ

STF 100

Hersteller Artikel Nr.:

204000

Ausführung:

Standrohrhalterung

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

1.300 kg

Aluminium Standfuß in Edelstahl-Optik, Halterohr: Ø 50 mm x 2,5 mm, Höhe: 1000mm, Bodenplatte mit Langlöchern zum exakten Ausrichten und Verstärkungskragen um noch mehr Stabilität zu erhalten, geeignet für Sat- Antennen bis Ø 90 cm, der Standort sollte sich an einem möglichst windgeschützten Platz auf der Terrasse oder dem Balkon befinden.